Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81156-M

  • ERIKS:11833249
  • Fabrikant:4047643148580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.011,18/ stukexcl. btw

€ 3.643,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
350 mm
Hoogte
53 mm
Dynamisch draaggetal
870 kN
Statisch draaggetal
3650 kN
Referentietoerental
330 tr/min
Grenstoerental
910 tr/min