Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81152-M

  • ERIKS:11833248
  • Fabrikant:4047643241038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.409,17/ stukexcl. btw

€ 2.915,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
320 mm
Hoogte
45 mm
Dynamisch draaggetal
620 kN
Statisch draaggetal
2650 kN
Referentietoerental
390 tr/min
Grenstoerental
990 tr/min