Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81148-M

  • ERIKS:11833247
  • Fabrikant:4012802126693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.034,41/ stukexcl. btw

€ 2.461,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
300 mm
Hoogte
45 mm
Dynamisch draaggetal
600 kN
Statisch draaggetal
2500 kN
Referentietoerental
420 tr/min
Grenstoerental
1070 tr/min