Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81144-M

  • ERIKS:11833246
  • Fabrikant:4012802512304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.708,81/ stukexcl. btw

€ 2.067,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
270 mm
Hoogte
37 mm
Dynamisch draaggetal
420 kN
Statisch draaggetal
1730 kN
Referentietoerental
490 tr/min
Grenstoerental
1180 tr/min