€ 1.316,59/ stukexcl. btw
€ 1.593,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Hoogte | 37 mm |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Statisch draaggetal | 1550 kN |
Referentietoerental | 550 tr/min |
Grenstoerental | 1280 tr/min |