€ 1.054,35/ stukexcl. btw
€ 1.275,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Hoogte | 34 mm |
Dynamisch draaggetal | 340 kN |
Statisch draaggetal | 1300 kN |
Referentietoerental | 580 tr/min |
Grenstoerental | 1420 tr/min |