Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81134-TV

  • ERIKS:11833242
  • Fabrikant:4012802030907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 916,68/ stukexcl. btw

€ 1.109,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
215 mm
Hoogte
34 mm
Dynamisch draaggetal
360 kN
Statisch draaggetal
1380 kN
Referentietoerental
570 tr/min
Grenstoerental
1500 tr/min