Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81132-TV

  • ERIKS:11833241
  • Fabrikant:4012802030891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 770,27/ stukexcl. btw

€ 932,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
200 mm
Hoogte
31 mm
Dynamisch draaggetal
270 kN
Statisch draaggetal
1050 kN
Referentietoerental
640 tr/min
Grenstoerental
1600 tr/min