€ 608,57/ stukexcl. btw
€ 736,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 31 mm |
Dynamisch draaggetal | 270 kN |
Statisch draaggetal | 1020 kN |
Referentietoerental | 660 tr/min |
Grenstoerental | 1690 tr/min |