€ 533,74/ stukexcl. btw
€ 645,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Hoogte | 31 mm |
Dynamisch draaggetal | 260 kN |
Statisch draaggetal | 960 kN |
Referentietoerental | 710 tr/min |
Grenstoerental | 1800 tr/min |
€ 641,18/ stukexcl. btw
€ 775,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026