€ 429,39/ stukexcl. btw
€ 519,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 30 mm |
Dynamisch draaggetal | 250 kN |
Statisch draaggetal | 900 kN |
Referentietoerental | 760 tr/min |
Grenstoerental | 1920 tr/min |
€ 523,45/ stukexcl. btw
€ 633,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026