Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81124-TV

  • ERIKS:11833237
  • Fabrikant:4054362004844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,31/ stukexcl. btw

€ 454,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
155 mm
Hoogte
25 mm
Dynamisch draaggetal
214 kN
Statisch draaggetal
760 kN
Referentietoerental
780 tr/min
Grenstoerental
2090 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81124 TN

  • Eriks:24003044
  • Manufacturer:81124 TN

€ 451,86/ stukexcl. btw

€ 546,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026