€ 308,64/ stukexcl. btw
€ 373,45incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Hoogte | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 207 kN |
Statisch draaggetal | 700 kN |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Grenstoerental | 2260 tr/min |