€ 195,02/ stukexcl. btw
€ 235,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Hoogte | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 199 kN |
Statisch draaggetal | 650 kN |
Referentietoerental | 920 tr/min |
Grenstoerental | 2450 tr/min |
€ 234,29/ stukexcl. btw
€ 283,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026