€ 125,10/ stukexcl. btw
€ 151,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Hoogte | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 106 kN |
Statisch draaggetal | 350 kN |
Referentietoerental | 1170 tr/min |
Grenstoerental | 3100 tr/min |
€ 150,18/ stukexcl. btw
€ 181,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026