€ 115,80/ stukexcl. btw
€ 140,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 107 kN |
Statisch draaggetal | 350 kN |
Referentietoerental | 1190 tr/min |
Grenstoerental | 3300 tr/min |
€ 138,40/ stukexcl. btw
€ 167,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026