€ 100,18/ stukexcl. btw
€ 121,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Hoogte | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Referentietoerental | 1170 tr/min |
Grenstoerental | 3500 tr/min |
€ 122,36/ stukexcl. btw
€ 148,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026