€ 94,83/ stukexcl. btw
€ 114,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Hoogte | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 107 kN |
Statisch draaggetal | 340 kN |
Referentietoerental | 1260 tr/min |
Grenstoerental | 3700 tr/min |
€ 115,46/ stukexcl. btw
€ 139,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026