Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81112-TV

  • ERIKS:11669463
  • Fabrikant:4012802092714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,47/ stukexcl. btw

€ 101,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Hoogte
17 mm
Dynamisch draaggetal
103 kN
Statisch draaggetal
315 kN
Referentietoerental
1360 tr/min
Grenstoerental
3950 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81112 TN

  • Eriks:23759906
  • Manufacturer:81112 TN

€ 101,66/ stukexcl. btw

€ 123,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026