Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81110-TV

  • ERIKS:11669461
  • Fabrikant:4012802423211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,22/ stukexcl. btw

€ 71,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
70 mm
Hoogte
14 mm
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
177 kN
Referentietoerental
1840 tr/min
Grenstoerental
4900 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81110 TN

  • Eriks:23759904
  • Manufacturer:81110 TN

€ 70,42/ stukexcl. btw

€ 85,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026