€ 54,52/ stukexcl. btw
€ 65,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Hoogte | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 59 kN |
Statisch draaggetal | 163 kN |
Referentietoerental | 1970 tr/min |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
€ 66,11/ stukexcl. btw
€ 79,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026