€ 39,05/ stukexcl. btw
€ 47,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Hoogte | 11 mm |
Dynamisch draaggetal | 35.5 kN |
Statisch draaggetal | 86 kN |
Referentietoerental | 3050 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
€ 47,48/ stukexcl. btw
€ 57,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026