Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81105-TV

  • ERIKS:11669456
  • Fabrikant:4012802470956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,21/ stukexcl. btw

€ 45,02incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Hoogte
11 mm
Dynamisch draaggetal
33 kN
Statisch draaggetal
76 kN
Referentietoerental
3500 tr/min
Grenstoerental
8600 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81105 TN

  • Eriks:23759900
  • Manufacturer:81105 TN

€ 45,17/ stukexcl. btw

€ 54,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026