Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81104-TV

  • ERIKS:11669455
  • Fabrikant:4012802719840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,99/ stukexcl. btw

€ 41,13incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
35 mm
Hoogte
10 mm
Dynamisch draaggetal
24.9 kN
Statisch draaggetal
53 kN
Referentietoerental
4300 tr/min
Grenstoerental
10500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81104 TN

  • Eriks:24003038
  • Manufacturer:81104 TN

€ 41,26/ stukexcl. btw

€ 49,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026