€ 31,41/ stukexcl. btw
€ 38,01incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Hoogte | 9 mm |
Dynamisch draaggetal | 15.8 kN |
Statisch draaggetal | 33.5 kN |
Referentietoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental | 12300 tr/min |
€ 38,32/ stukexcl. btw
€ 46,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026