€ 31,41/ stukexcl. btw
€ 38,01incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Hoogte | 9 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.4 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 13400 tr/min |
€ 38,32/ stukexcl. btw
€ 46,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026