Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185068-TB-XL-BR-C3

  • ERIKS:14180682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22.367,53/ stukexcl. btw

€ 27.064,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
243 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig