Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185064-TB-XL-BR-C3

  • ERIKS:14181876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.575,43/ stukexcl. btw

€ 21.266,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
218 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig