Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185060-A-BR-C3

  • ERIKS:14177385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.346,25/ stukexcl. btw

€ 19.778,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
218 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig