€ 9.173,40/ stukexcl. btw
€ 11.099,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 190 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.75 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Referentietoerental | 490 tr/min |
Grenstoerental | 940 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |