Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185048-A-BR-C3

  • ERIKS:14177382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.392,76/ stukexcl. btw

€ 7.735,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
160 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig