Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185048-A

  • ERIKS:14176741
  • Fabrikant:4012802446777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.811,49/ stukexcl. btw

€ 7.031,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
160 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2.08 kN
Statisch draaggetal
4 kN
Referentietoerental
550 tr/min
Grenstoerental
1040 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig