Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185044-A-BR-C3

  • ERIKS:14177286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.437,83/ stukexcl. btw

€ 6.579,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
160 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig