Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185044-A

  • ERIKS:23997687
  • Fabrikant:4047643035187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.943,98/ stukexcl. btw

€ 5.982,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
160 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1980 kN
Statisch draaggetal
3650 kN
Referentietoerental
630 tr/min
Grenstoerental
1140 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig