Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185040-TB

  • ERIKS:24027823
  • Fabrikant:4054366736383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.186,82/ stukexcl. btw

€ 5.066,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
150 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.63 kN
Statisch draaggetal
3 kN
Referentietoerental
710 tr/min
Grenstoerental
1230 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig