Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185038-TB

  • ERIKS:24027822
  • Fabrikant:4054366757937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.522,51/ stukexcl. btw

€ 4.262,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
136 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.43 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Referentietoerental
770 tr/min
Grenstoerental
1320 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig