Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185036-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.424,18/ stukexcl. btw

€ 4.143,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
136 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig