Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185036-TB

  • ERIKS:24027821
  • Fabrikant:4054366757906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.112,80/ stukexcl. btw

€ 3.766,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
136 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.39 kN
Statisch draaggetal
2.48 kN
Referentietoerental
820 tr/min
Grenstoerental
1370 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig