Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185034-A-C3

  • ERIKS:23997681
  • Fabrikant:4047643176712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.372,01/ stukexcl. btw

€ 2.870,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
122 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.2 kN
Statisch draaggetal
2.11 kN
Referentietoerental
900 tr/min
Grenstoerental
1480 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig