€ 2.372,01/ stukexcl. btw
€ 2.870,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 122 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.2 kN |
Statisch draaggetal | 2.11 kN |
Referentietoerental | 900 tr/min |
Grenstoerental | 1480 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |