Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185032-A-C3

  • ERIKS:23997680
  • Fabrikant:4012802136258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.966,66/ stukexcl. btw

€ 2.379,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
109 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
930 kN
Statisch draaggetal
1.61 kN
Referentietoerental
1.03 tr/min
Grenstoerental
1600 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig