Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185030-A-C3

  • ERIKS:23997679
  • Fabrikant:4012802370676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.531,82/ stukexcl. btw

€ 1.853,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
810 kN
Statisch draaggetal
1.39 kN
Referentietoerental
1.15 tr/min
Grenstoerental
1740 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig