€ 1.531,82/ stukexcl. btw
€ 1.853,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 100 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 810 kN |
Statisch draaggetal | 1.39 kN |
Referentietoerental | 1.15 tr/min |
Grenstoerental | 1740 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |