Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185028-A-C3

  • ERIKS:23523818
  • Fabrikant:4012802120660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.383,22/ stukexcl. btw

€ 1.673,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
770 kN
Statisch draaggetal
1.33 kN
Referentietoerental
1.18 tr/min
Grenstoerental
1820 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig