Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185028-A-BR-C3

  • ERIKS:14177008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.523,07/ stukexcl. btw

€ 1.842,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig