€ 1.371,21/ stukexcl. btw
€ 1.659,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 95 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 730 kN |
Statisch draaggetal | 1.21 kN |
Referentietoerental | 1.34 tr/min |
Grenstoerental | 1990 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |