Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185026-A

  • ERIKS:23997677
  • Fabrikant:4012802417579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.371,21/ stukexcl. btw

€ 1.659,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
730 kN
Statisch draaggetal
1.21 kN
Referentietoerental
1.34 tr/min
Grenstoerental
1990 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig