€ 1.004,09/ stukexcl. btw
€ 1.214,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 485 kN |
Statisch draaggetal | 770 kN |
Referentietoerental | 1.73 tr/min |
Grenstoerental | 2350 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |