€ 699,27/ stukexcl. btw
€ 846,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1850 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 67 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 370 kN |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Referentietoerental | 1.93 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |