Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL185018-A-C3

  • ERIKS:11835930
  • Fabrikant:4054364123093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 542,47/ stukexcl. btw

€ 656,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
350 kN
Statisch draaggetal
550 kN
Referentietoerental
2.14 tr/min
Grenstoerental
2850 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig